Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR33X4V O-Ring, 33x4 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 33X4 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 33X4 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR33X4V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
33 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0027 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8782*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5429*
€ 11,35605
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,4816*
€ 11,2831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4232*
€ 11,21361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9403*
€ 5,87896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0499*
€ 3,62938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9229*
€ 2,28825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6663*
€ 1,9829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6163*
€ 1,9234
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,5424*
€ 1,83546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3908*
€ 1,65505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1487*
€ 1,36695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,0682*
€ 1,27116
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.