Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR14B ODER-Ventil G 1/4", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OR14B ODER-Ventil G 1/4", Standard
OR14B ODER-Ventil G 1/4", Standard
Schaltsymbol: ODER-Ventil
Artikel-Nr.:
     955-OR 14 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 14 B
EAN/GTIN:
     4050571534103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, wenn am Eingang 12 oder 14 ein Signal ansteht. Wenn an beiden Eingängen Signale anstehen, so wird der höhere Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das ODER-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde (3x):
G 1/4"
Nennweite:
8 MM
Durchfluss:
1200 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, pneumatik logikelement, OR14B, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Logikventile, ODER-Ventile, OR-Ventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
924
€ 8,90*
ab € 20,43*
€ 27,06*
€ 4,98*
ab € 20,68*
€ 27,45*
€ 3,90*
ab € 23,57*
€ 31,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.