Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLNM4M9 Spezial-Gummischlauch (bis 135°C), 9,5x15,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M4M (OLNH)
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M4M (OLNH)
Artikel-Nr.:
     955-OLN M4M 9
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     OLN M4M 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi (AEM), Außendecke: synthetischer Gummi (AEM), abriebfest, ozon-, witterungs-, UV- und rissbeständig, Druckträger: Polyamidgeflecht (Ø 25 & 32: zwei Polyamidgeflechte mit Stahldrahtwendel) Temperaturbereich: -40°C bis +135°C (kurzzeitig +150°C) Medien: Motorenschmieröle, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette, ölhaltige Luft und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet für Glykol, Glykol-Wassergemische, Diesel- und Biodieselkraftstoffe, Rapsmethylester (RME) und Heizöl (EL/L). Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9,5 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15,5 MM
min. Biegeradius:
55 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 30 BAR
Berstdruck:
250 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: OLNM4M9, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Hochtemperatur-Schläuche, OLNH-Schläuche, OLN-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.