Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLNM1L32 Spezial-Gummischlauch (bis 100°C), 32x42,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiger Gummischlauch OLN M1L (OLN)
Artikel-Nr.:
     955-OLN M1L 32
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     OLN M1L 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi (NBR), Außendecke: synthetischer Gummi (CR), abriebfest, ozon-, witterungs-, UV- und rissbeständig, Druckträger: Reyongeflecht (Ø 25 & 32: zwei Reyongeflechte mit Stahldrahtwendel) Temperaturbereich: Mineralöl, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette und ölhaltige Luft: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C), Heizöl (EL/L), Dieselkraftstoff: -40°C bis +40°C Medien: Motorenschmieröle, Hydraulikflüssigkeiten, Schmierfette, Dieselkraftstoffe, Heizöl (EL/L), ölhaltige Luft und Vakuum. Bei anderen Medien bitte anfragen. Nicht geeignet für Glykol und Glykol-Wassergemische, sowie Biodiesel und Rapsmethylester (RME). Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
32 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
42,5 MM
min. Biegeradius:
180 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 25 BAR
Berstdruck:
150 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: OLNM1L32, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Hochtemperatur-Schläuche, OLN-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 85,39*
€ 101,6141
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,43*
€ 100,4717
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,87*
€ 96,2353
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.