| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OLBR E1500 Herst.-Nr.: OLBR E1500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ Universal Mehrlagiges, flusenfreies PP-Bindevlies mit optimaler Saugleistung und starker Haltbarkeit. Dimple-Verschweißung für besonders stabilen Aufbau. Socks sind mit Zellulose gefüllt. Geeignet zum universellen Binden von nicht aggressiven Flüssigkeiten und Ölen. Typ Oil-Only Besteht aus wasserabweisenden PP-Fasern, ausschließlich für die Aufnahme von Ölen, Treibstoffen und weiteren Kohlenwasserstoffen geeignet. Nimmt bis zum 20-fachen des Eigengewichtes auf. Ideal, wenn kein Wasser aufgenommen werden soll. Schwimmt auch im gesättigtem Zustand auf Wasser. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universal (grau) | Packungsinhalt: | 1 Rolle, perforiert | Format: | 0,97 x 44 mtr. | Flüssigkeitsaufnahme je Packung (ca.): | 200 L | Gewicht: | 15 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, OLBRE1500, Bindemittel für Öle und Chemikalien, Ölbinde-Matten, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölbinde-Schlängel, Ölbinde-Socks, Ölbinde-Tücher / Socks, Ölsaugmatten, Öl-Saugtücher, Reiniger |
| | |
| |