Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS670-5L OKS 670/671 - Hochleistungs-Schmieröl, 5 l Kanister (DIN 51)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Hochleistungsschmieröl (Kanister)
Exemplarische Darstellung: OKS Hochleistungsschmieröl (Kanister)
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Ketten
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Linerarführungssysteme
Einsatzgebiet Scharniere
Einsatzgebiet Drahtseile
Eigenschaft Druckbelastung
Eigenschaft Witterungseinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 670-5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 670-5L
EAN/GTIN:
     4038127600991
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Schmierspray
Schmieröl
oks schmieröl
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C) Einsatzbereich: Zur Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken und Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Eigenschaften: Sehr guter Korrosionsschutz, ideal für Ketten in staubiger und feuchter Umgebung z.B. bei Transportsystemen, Verpackungsmaschinen und Abfüllautomaten.
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 l Kanister (DIN 51)
Gewicht:
4,4 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray, korrosionsschutzöl 5liter, OKS670-5L, 670, 671, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Kettenöl, Ketten-Protektor, Kettenspray, Loctite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 64,47*
€ 83,76*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 67,92*
€ 88,22*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,06*
€ 90,95*
€ 5,00*
ab € 88,05*
€ 112,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 115,64*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 88,22*
€ 104,9818
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 86,17*
€ 102,5423
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 82,45*
€ 98,1155
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 79,38*
€ 94,4622
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 67,92*
€ 80,8248
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 13,584* pro Liter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.