| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 670-25L Herst.-Nr.: OKS 670-25L EAN/GTIN: 4038127601004 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C) Einsatzbereich: Zur Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken und Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Eigenschaften: Sehr guter Korrosionsschutz, ideal für Ketten in staubiger und feuchter Umgebung z.B. bei Transportsystemen, Verpackungsmaschinen und Abfüllautomaten. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) | Gewicht: | 22 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmierspray, OKS670-25L, 670, 671, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Kettenöl, Ketten-Protektor, Kettenspray, Loctite |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,87* | € 346,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,28* | € 347,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,39* | € 352,76* | | | | Lager 955 | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,75* | € 365,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,48* | € 463,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 12,19* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|