| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 432-5KG Herst.-Nr.: OKS 432-5KG EAN/GTIN: 4038127401413 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -25°C bis +190°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. bei Gießpfannen, Heißluftventilatoren, ... Eigenschaften: Gute Temperatur- und Druckbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz, gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 5 kg, OKS432-5KG, 432, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Heißlagerfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,83* | € 142,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,20* | € 142,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,12* | € 144,81* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 122,55* | € 150,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,96* | € 190,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 24,51* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|