| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 432-400ML Herst.-Nr.: OKS 432-400ML EAN/GTIN: 4038127401390 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -25°C bis +190°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. bei Gießpfannen, Heißluftventilatoren, ... Eigenschaften: Gute Temperatur- und Druckbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz, gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Kartusche | Gewicht: | 0,38 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, hochtemperaturfett oks, lagerfett, OKS432-400ML, 432, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Heißlagerfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 15,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,57* | € 15,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,65* | € 15,62* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,90* | € 16,00* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,53* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03133* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|