Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS432-1KG OKS 432 - Heißlagerfett, 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS432-1KG OKS 432 - Heißlagerfett, 1 kg Dose
OKS432-1KG OKS 432 - Heißlagerfett, 1 kg Dose
Exemplarische Darstellung: OKS Heißlagerfett (Dose)
Einsatzgebiet Wälzlager
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Witterungseinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 432-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 432-1KG
EAN/GTIN:
     4038127401406
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Temperaturbereich: -25°C bis +190°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. bei Gießpfannen, Heißluftventilatoren, ... Eigenschaften: Gute Temperatur- und Druckbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz, gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 2.
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, kugellagerfett 1 kg, oks kugellagerfett, OKS432-1KG, 432, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Heißlagerfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 29,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 32,56*
1
€ 3,19*
ab € 24,78*
€ 32,72*
Lager 955
31
1
€ 8,90*
ab € 26,08*
€ 34,46*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 26,08* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.