| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 4220-25KG Herst.-Nr.: OKS 4220-25KG EAN/GTIN: 4038127403752 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +280°C Einsatzbereich: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern in Höchsttemperaturbereichen, Einsatz bei Lagerstellen unter Chemikalien- oder Treibstoffeinfluss Eigenschaften: Zur Langzeitschmierung hochtemperaturbeanspruchter Fettschmierstellen bis +280°C, sehr gute Wasser-, Dampf- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, auch für die Lebensmitteltechnik, NLGI-Klasse 2. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 124380) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 kg Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lagerfett 25kg, OKS4220-25KG, 4220, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12.152,80* | € 12.361,63* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12.337,98* | € 12.545,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12.810,7243* | € 13.015,5443* | | | | Lager 955 | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12.810,73* | € 13.015,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|