| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 4200-400ML Herst.-Nr.: OKS 4200-400ML EAN/GTIN: 4038127403011 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +180°C Einsatzbereich: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern in Hochtemperaturbereichen, wo Fette auf Mineralölbasis nicht mehr einsetzbar sind, z.B. an Heißluftgebläsen und Ventilatoren, Autoklaven, Trockenöfen oder Anlagen in Hüttenbetrieben und Gießereien. Eigenschaften: Tropffestes Heißlagerfett für weiten Temperaturbereich mit hoher Oxidationsstabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochtemperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 g Kartusche | Gewicht: | 0,42 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, OKS4200-400ML, 4200, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, MoS2, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 37,96* | € 49,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,39* | € 50,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,95* | € 51,20* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,88* | € 52,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,08* | € 56,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0997* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|