| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 354-25L Herst.-Nr.: OKS 354-25L EAN/GTIN: 4038127300990 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken, Auswerferstiften, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei Temperaturen bis +250°C oder bei Einfluss von Wasser, wie z.B. Transportsysteme in Lackier-, Brenn-, Trocknungs- und Kühlbettanlagen. Eigenschaften: Hervorragendes Oxidationsverhalten, wasser- und dampfbeständig, ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen, gutes Kriechvermögen, beständig gegen UV-Strahlung, keine Bildung von harten Rückständen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierspray, oks haftfett, schmierspray, OKS354-25L, 354, 3541, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Kettenöl, Kettenspray, Korrosionsschutz, Öle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 742,27* | € 850,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,10* | € 863,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 767,386* | € 878,746* | | | | Lager 955 | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 781,65* | € 894,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,72* | € 1.140,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 31,266* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|