| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 354-200L Herst.-Nr.: OKS 354-200L EAN/GTIN: 4038127303625 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken, Auswerferstiften, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei Temperaturen bis +250°C oder bei Einfluss von Wasser, wie z.B. Transportsysteme in Lackier-, Brenn-, Trocknungs- und Kühlbettanlagen. Eigenschaften: Hervorragendes Oxidationsverhalten, wasser- und dampfbeständig, ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen, gutes Kriechvermögen, beständig gegen UV-Strahlung, keine Bildung von harten Rückständen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 200 l Fass |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierspray, oks haftfett, schmierspray, OKS354-200L, 354, 3541, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Kettenöl, Kettenspray, Korrosionsschutz, Öle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.242,16* | € 5.455,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.321,65* | € 5.535,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5.422,034* | € 5.636,194* | | | | Lager 955 | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.524,56* | € 5.739,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.123,97* | € 7.343,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 27,6228* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|