| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 2650-25L Herst.-Nr.: OKS 2650-25L EAN/GTIN: 4038127603176 |
| | | |
|
| | |
| Einsatzbereich: Reinigung von Kühlgeräten, Getränke- und Warenautomaten, Fliesen, Keramiken oder Naturstein, Baumaschinen und LKW (-Planen), Werkzeugmaschinen und Werkstattböden. Eigenschaften: Alkalischer Reiniger auf Wasserbasis zur Entfernung von öligen, fettigen und rußigen Verschmutzungen. Frei von organischen Lösemittel und Phosphaten. Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe bei der Anwendung. Zum Einsatz mit Hochdruckreinigern geeignet. Biologisch abbaubar. Zulassungen: NSF A1 (Reg. 129003) Anwendungshinweise: Je nach Verschmutzungsgrad bis maximal 1:10 mit Wasser verdünnbar. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) | Gewicht: | 26 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, oks industriereiniger, industriereiniger, kaltreiniger 25l, OKS2650-25L, 2650, BIOlogic, Chemische Produkte, Entfetter, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssprays, Sprühreiniger, Technische Sprays, Universal-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 157,37* | € 190,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,10* | € 211,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,23* | € 245,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Liter (ab € 6,2948* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|