Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS245-5KG OKS 245 - Kupferpaste, 5 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Gewindeverbindungen
Einsatzgebiet Bremsen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Korrosionsschutz
Eigenschaft Wassereinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 245-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 245-5KG
EAN/GTIN:
     4038127200818
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpaste 5 kg
kupferpaste
oks kupferpaste
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C) Einsatzbereich: Kupferpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, zur Montage von Schraubverbindungen wie z.B. an Verbrennungsmaschinen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, Befestigungsschrauben von Gas- und Ölbrennern, geeignet für Bremsanlagen von KFZ. Eigenschaften: Zur Verhinderung von Festbrennen, Festfressen oder Festrosten von Verschraubungen bei Wassereinfluss, vollkommen wasser- und seewasserbeständig, sehr haftstark, kennzeichnungsfrei nach (EG) Nr. 1272/2008
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Gewicht:
6 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS245-5KG, 245, Anti-Festbrenn-Paste, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Kupfer-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 179,80*
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 180,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 183,02*
€ 4,95*
ab € 156,024*
€ 185,954*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 158,30*
€ 188,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,92*
€ 224,8148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,5899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,75*
€ 212,7125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,30*
€ 188,377
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 31,66* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.