|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-OKS 240-8ML Herst.-Nr.: OKS 240-8ML EAN/GTIN: 4050571534240 |
| | | |
|
|  |  |
 | Temperaturbereich: -30°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C) Einsatzbereich: Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Verhindert Festbrennen und Festrosten, optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, klassische Anti-Seize-Paste. Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | 8 ml Tube | Gewicht: | 0,014 KG | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, oks antifestbrennpaste, OKS240-8ML, 240, 241, Anti-Festbrenn-Paste, Hochtemperatur-Paste, Kupfer-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Spraydosen |
|  |  |
| |