Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS240-75ML OKS 240/241 - Antifestbrennpaste, 75 ml Tube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS240-75ML OKS 240/241 - Antifestbrennpaste, 75 ml Tube
OKS240-75ML OKS 240/241 - Antifestbrennpaste, 75 ml Tube
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Gewindeverbindungen
Einsatzgebiet Bremsen
Einsatzgebiet Dichtungen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 240-75ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 240-75ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
oks antifestbrennpaste
Temperaturbereich: -30°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C) Einsatzbereich: Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Verhindert Festbrennen und Festrosten, optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, klassische Anti-Seize-Paste.
Weitere Informationen:
Gebinde:
75 ml Tube
Gewicht:
0,125 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseizepaste tube, OKS240-75ML, 240, 241, Anti-Festbrenn-Paste, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Kupfer-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Spraydosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.