| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 235-5KG Herst.-Nr.: OKS 235-5KG EAN/GTIN: 4038127200597 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +1100°C Einsatzbereich: Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Verhindert Festbrennen und Festrosten, optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, vermeidet Festfressen, Schmier- und Trennpaste. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, oks antifestbrennpaste, alu paste, OKS235-5KG, 235, Aluminium-Paste, Anti-Seize, Hochtemperatur-Paste, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,47* | € 337,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,59* | € 342,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 299,354* | € 348,764* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 304,93* | € 354,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,45* | € 429,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 60,986* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|