Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXDA20/15 Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NXDA 20/15
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXDA 20/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
M (Durckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NXD 20 REP
A:
36 MM
B:
10 MM
C:
6 MM
D:
4,2 MM
E:
M 5
F:
7,5 MM
G:
11 MM
H:
5 MM
I:
M 4
J:
38,0 MM
K:
4 MM
L:
0 MM
N:
8,0 MM
O:
12,25 MM
P:
22 MM
R:
17 MM
S:
12,0 MM
T:
8 MM
U:
4,5 MM
W:
5,0 MM
X:
1,5 MM
Y:
8 MM
Z:
4,5 MM
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: NXDA20/15, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 80,48*
€ 100,06*
€ 5,46*
ab € 82,23*
€ 101,84*
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 105,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,0714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,1079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,87*
€ 112,8953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,4685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.