Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXD25/15-AG Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NXD 25/15-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXD 25/15-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
G2 (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 10x1,25
M (Durckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NXD 25 REP
A:
40 MM
C:
6 MM
D:
4,2 MM
E:
M 5
F:
7,5 MM
J:
39,5 MM
L:
0 MM
N:
8,0 MM
O:
12,75 MM
P:
26 MM
Q:
10 MM
T:
8 MM
U:
4,5 MM
V:
22 MM
Z:
5,5 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: NXD25/15-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 72,69*
€ 5,46*
ab € 58,39*
€ 73,83*
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 75,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,5011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,8236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,306
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.