| |
|
| Artikel-Nr.: 955-NXB 80 Herst.-Nr.: NXB 80 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Flanschplatte inkl. 4 Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | für Kolbendurchmesser: | 80 MM | A: | 107 MM | B: | 63 MM | C: | 82 MM | D: | 160 MM | E: | 135 MM | G: | 15 MM | H: | 10,6 MM | I: | 12,0 MM | K: | 11,0 MM | L: | 18 MM | M: | 23 MM | Gewicht: | 1,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, NXB80, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Flanschbefestigung für Kompaktzylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,57* | € 52,81* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,16* | € 53,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,46* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|