Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXB63 Flanschbefestigung f. Kompaktzylinder 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten) für Kompaktzylinder UNITOP, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten) für Kompaktzylinder UNITOP, Stahl verzinkt
Zeichnung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten) für Kompaktzylinder UNITOP
Artikel-Nr.:
     955-NXB 63
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXB 63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Zylinder-Flanschbefestigung
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Flanschplatte inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
63 MM
A:
87 MM
B:
50 MM
C:
62 MM
D:
130 MM
E:
110 MM
G:
15 MM
H:
10,6 MM
I:
9,0 MM
K:
11,0 MM
L:
18 MM
M:
18 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, NXB63, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Flanschbefestigung für Kompaktzylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
26
€ 8,90*
ab € 30,38*
€ 40,35*
€ 5,00*
ab € 31,22*
€ 41,07*
€ 3,90*
ab € 32,16*
€ 42,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.