Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXB40 Flanschbefestigung f. Kompaktzylinder 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten) für Kompaktzylinder UNITOP, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten) für Kompaktzylinder UNITOP, Stahl verzinkt
Zeichnung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten) für Kompaktzylinder UNITOP
Artikel-Nr.:
     955-NXB 40
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXB 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Zylinder-Flanschbefestigung
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Flanschplatte inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
40 MM
A:
60 MM
B:
36 MM
C:
42 MM
D:
102 MM
E:
82 MM
G:
10 MM
H:
6,4 MM
I:
9,0 MM
K:
6,6 MM
L:
11 MM
M:
14 MM
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, NXB40, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Flanschbefestigung für Kompaktzylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
30
€ 8,90*
ab € 14,82*
€ 20,33*
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 20,66*
€ 3,90*
ab € 17,05*
€ 23,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.