Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXA80 Fußbefestigung für Kompaktzylinder 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NXA80 Fußbefestigung für Kompaktzylinder 80 mm
NXA80 Fußbefestigung für Kompaktzylinder 80 mm
Exemplarische Darstellung: Befestigungswinkel für Kompaktzylinder, Stahl verzinkt
Zeichnung: Fußbefestigung für Kompaktzylinder, vorn oder hinten
Artikel-Nr.:
     955-NXA 80
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXA 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Befestigungswinkel inkl. 2 Befestigungsschrauben *Die Zylinder NXD & NXE Ø 12 bis 25 besitzen nur ein Befestigungsloch. Wir raten daher von einer Verwendung dieser Fußbefestigungen für diese Abmessungen ab.
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
80 MM
A:
5 MM
B:
11,0 MM
C:
82 MM
D:
102 MM
E:
24,5 MM
F:
36,5 MM
H:
11,0 MM
I:
30 MM
K:
42,0 MM
L:
8 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: NXA80, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Fußwinkel für Kompaktzylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.