Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND25/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ND25/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 20mm
ND25/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 20mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 25/20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 25/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder advc-25-5
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 5
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ND 25 REP
A:
44,5 MM
B:
40 MM
D:
10 MM
F:
5,8 MM
G:
9,0 MM
H:
24,5 MM
I:
26 MM
J:
10,5 MM
L:
28,5 MM
M:
15,5 MM
N:
28,0 MM
O:
14,0 MM
Q:
5,7 MM
R:
5,7 MM
S:
42,0 MM
T:
10 MM
V:
8 MM
W:
5,5 MM
X:
22 MM
Y:
11 MM
Z:
15 MM
AA:
5,5 MM
AB:
8 MM
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, doppelte kurzhubzylinder, ND25/20, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,6709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,4817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,9704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.