Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MWF40160 Feinmess-Manometer waagerecht, 160mm, 0 - 40 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feinmess-Manometer waagerecht
Exemplarische Darstellung: Feinmess-Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MWF 40160
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MWF 40160
EAN/GTIN:
     4050571514617
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Werkstoffe: Gehäuse und Frontring: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 0,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40 bis +60 °C, Messstoff: -40 bis +80 °C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 312.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 40 BAR
Skalenteilung:
0,2 BAR
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, MWF40160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Einbau-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,08*
€ 514,30*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 446,02*
€ 514,83*
Frei Haus
ab € 451,48*
€ 518,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,83*
€ 612,6477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,84*
€ 604,3296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,68*
€ 566,0592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,60*
€ 554,064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,02*
€ 530,7638
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.