Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW6063GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 60bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW6063GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 60bar
MW6063GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 60bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 6063 GLY CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 6063 GLY CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (Drücke >400 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: Anschluss 1/4" NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 60 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
2 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MW6063GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,74*
€ 35,47*
Lager 955
574
€ 8,90*
ab € 26,81*
€ 35,59*
€ 3,90*
ab € 27,08*
€ 36,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.