Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW2563GLY Glycerin-Manometer waagerecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW2563GLY Glycerin-Manometer waagerecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 25 bar
MW2563GLY Glycerin-Manometer waagerecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 25 bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 2563 GLY
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 2563 GLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 113.13 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 25 BAR
Skalenteilung:
1 BAR
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, MW2563GLY, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.