| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MW 25160 CR Herst.-Nr.: MW 25160 CR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +80°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 212.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | 0 - 25 BAR | Skalenteilung: | 0,5 BAR | Gewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, MW25160CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Sicherheits-Manometer, WIKA-Manometer |
| | |
| |