Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW250100CR Manometer waagerecht (CrNi/Ms), 100mm, 0 - 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 250100 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 250100 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +80°C Schutzart: -40°C bis +80°C Hinweis: WIKA Typ 212.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 250 BAR
Skalenteilung:
5 BAR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MW250100CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,92*
€ 124,70*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 101,43*
€ 125,29*
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 129,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,0951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,5152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,7437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,7017
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.