Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW2,550ES ES-Manometer waagerecht, 50mm, 0 - 2,5 bar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-MW 2,550 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 2,550 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/8" oder G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +100°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 131.11 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 MM
Anzeigebereich:
0 - 2,5 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,1 BAR
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, MW2,550ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,7767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,5514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,3103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.