Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW1650 Manometer waagerecht (KU/Ms), 50mm, 0 - 16 bar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW1650 Manometer waagerecht (KU/Ms), 50mm, 0 - 16 bar, G 1/4"
MW1650 Manometer waagerecht (KU/Ms), 50mm, 0 - 16 bar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 1650
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 1650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8"), rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 MM
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Anzeigebereich:
0 - 16 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, MW1650, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.