Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW1623 Mini-Manometer, 23mm, 0 - 16bar, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW1623 Mini-Manometer, 23mm, 0 - 16bar, G 1/8"
MW1623 Mini-Manometer, 23mm, 0 - 16bar, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Mini-Manometer (23 mm)
Artikel-Nr.:
     955-MW 1623
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MW 1623
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Mini-Manometer werden überwiegend für pneumatische Druckübersetzer verwendet. Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung (Ø 23: Zeigerwerk: Kunststoff), Sichtscheibe: Acrylglas Klasse: 4,0 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 *Anzeigebereich 0 - 2 MPa entspricht 0 - 20 bar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 MM
Anschluss:
G 1/8"
Anzeigebereich:
0 - 16 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld manometer, druck messgerät, MW1623, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Kompakt-Manometer, Mini-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,87*
€ 15,28*
Lager 955
1635
€ 8,90*
ab € 11,02*
€ 15,41*
€ 3,90*
ab € 12,40*
€ 17,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.