Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW1063ES Chemie-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW1063ES Chemie-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 10 bar
MW1063ES Chemie-Manometer waagerecht, 63mm, 0 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Chemie-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 1063 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 1063 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571 (Ø 100: 1.4404), Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch (Ø 100: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch) Klasse: 1,6 (Ø 100: 1,0) Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 232.50 Optional: Anschluss NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,5 BAR
Genauigkeitsklasse:
1,6
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MW1063ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,53*
€ 119,42*
Lager 955
849
€ 5,90*
ab € 95,66*
€ 119,53*
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 124,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,53*
€ 142,2407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,13*
€ 140,5747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,72*
€ 128,1868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,8354
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.