Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW-40160MB10CR Manometer waagerecht 160mm, -0,04 bar bis 0 bar mbar, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW -40160 MB10CR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MW -40160 MB10CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" * (Ø 63: G 1/4" *), rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring, **5-fach überdrucksicher
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 MM
Anzeigebereich:
-0,04 bar bis 0 bar MBAR
Anschlussgewinde:
G 1/2" *
Skalenteilung:
1 MBAR
Überdrucksicher:
-400 bis 400 MBAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MW-40160MB10CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Kapselfedermanometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,33*
€ 277,6627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,81*
€ 274,6639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,26*
€ 259,7294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,3165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,40*
€ 225,386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.