Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW-11,5100GLYCRE Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),100mm, -1 bis 1,5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW -11,5100 GLY CRE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MW -11,5100 GLY CRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 1,0 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 65 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) Vorteile: alle Manometer sind mit einer demontierbaren Drosselblende ausgestattet um Druckstöße abzudämpfen, besonders preiswert *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
-1 bis 1,5 BAR
Skalenteilung:
0,05 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MW-11,5100GLYCRE, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,9778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,2043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,6244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.