| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MW -10,663 GLY CRE Herst.-Nr.: MW -10,663 GLY CRE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | -1 bis 0,6 BAR | Skalenteilung: | 0,05 BAR | Gewicht: | 0,195 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MW-10,663GLYCRE, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer |
| | |
| |