Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA20E Muffen-Absperrventil, Eco-Line, Messing, G 2", PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA20E Muffen-Absperrventil, Eco-Line, Messing, G 2", PN 10
MUA20E Muffen-Absperrventil, Eco-Line, Messing, G 2", PN 10
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrventil Messing
Zeichnung: Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 20 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 20 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtsitz: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Medien: Wasser, Druckluft
Weitere Informationen:
G:
G 2"
DN:
51 MM
L:
117 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
149 MM
R:
85 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: MUA20E, Absperrventile, Eco-Line, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,6437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,3351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,6227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,62*
€ 137,5878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,0131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.