Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA12E Muffen-Absperrventil, Eco-Line, Messing, G 1/2", PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA12E Muffen-Absperrventil, Eco-Line, Messing, G 1/2", PN 10
MUA12E Muffen-Absperrventil, Eco-Line, Messing, G 1/2", PN 10
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrventil Messing
Zeichnung: Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 12 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 12 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
absperrventil 2" pn10
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtsitz: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Medien: Wasser, Druckluft
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
16 MM
L:
54,5 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
78 MM
R:
58 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil 1", MUA12E, Absperrventile, Eco-Line, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.