Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSS1063ES Sicherheits-Manometer senkrecht, 63mm, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSS1063ES Sicherheits-Manometer senkrecht, 63mm, 0 - 10 bar
MSS1063ES Sicherheits-Manometer senkrecht, 63mm, 0 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MSS 1063 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSS 1063 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4" * Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 232.30 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MSS1063ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Sicherheits-Manometer, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,01*
€ 107,59*
Lager 955
226
€ 5,90*
ab € 86,51*
€ 107,70*
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 111,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,1634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,5962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,9469
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.