Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSS100160ES Sicherheits-Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MSS 100160 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSS 100160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 232.30 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 100 BAR
Skalenteilung:
2 BAR
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MSS100160ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Sicherheits-Manometer, WIKA-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,66*
€ 423,26*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 368,40*
€ 423,79*
Frei Haus
ab € 370,20*
€ 427,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,79*
€ 504,3101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,01*
€ 497,4319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,41*
€ 470,5379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,22*
€ 459,6018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,40*
€ 438,396
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.