Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSF2,5160 Feinmess-Manometer senkrecht, 160mm, 0 - 2,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feinmess-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Feinmess-Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MSF 2,5160
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MSF 2,5160
EAN/GTIN:
     4050571503666
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4571 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 0,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40 bis +60 °C, Messstoff: Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 312.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 2,5 BAR
Skalenteilung:
0,02 BAR
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, MSF2,5160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,12*
€ 377,99*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 325,33*
€ 378,57*
Frei Haus
ab € 327,51*
€ 381,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,57*
€ 450,4983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,02*
€ 446,2738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,36*
€ 415,7384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,91*
€ 404,4929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,33*
€ 387,1427
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.