Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, 0 - 60 mbar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS6063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, 0 - 60 mbar, G 1/4"
MS6063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, 0 - 60 mbar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 6063 MB10CR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MS 6063 MB10CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *** (Ø 63: G 1/4" ***) Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *5-fach überdrucksicher, **nicht überdrucksicher, ***mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 - 60 MBAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" ***
Skalenteilung:
2 MBAR
Überdrucksicher:
-600 bis 600 MBAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MS6063MB10CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Kapselfedermanometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,1947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,54*
€ 136,3026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,0432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,8068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,8612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.