Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6063GLYCR Glycerin-Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 63mm, 0 - 60 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS6063GLYCR Glycerin-Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 63mm, 0 - 60 bar
MS6063GLYCR Glycerin-Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 63mm, 0 - 60 bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MS 6063 GLY CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 6063 GLY CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (Drücke > 400 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 60 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
2 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MS6063GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,54*
€ 35,58*
Lager 955
1017
€ 8,90*
ab € 26,60*
€ 35,70*
€ 3,90*
ab € 27,25*
€ 36,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,654
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.