Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS40100MB10CR Manometer senkrecht 100mm, 0 - 40 mbar, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS40100MB10CR Manometer senkrecht 100mm, 0 - 40 mbar, G 1/2"
MS40100MB10CR Manometer senkrecht 100mm, 0 - 40 mbar, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 40100 MB10CR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MS 40100 MB10CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *** (Ø 63: G 1/4" ***) Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *5-fach überdrucksicher, **nicht überdrucksicher, ***mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 - 40 MBAR
Anschlussgewinde:
G 1/2" ***
Skalenteilung:
1 MBAR
Überdrucksicher:
-400 bis 400 MBAR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MS40100MB10CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Kapselfedermanometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,2731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,2497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,5988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,0411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,4303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.