Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS25160CR Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 160mm, 0 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MS 25160 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 25160 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +80°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 212.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 25 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, MS25160CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,5311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,6866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,71*
€ 124,6049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,4994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.