Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS2,563 Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 2,5 bar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS2,563 Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 2,5 bar, G 1/4"
MS2,563 Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0 - 2,5 bar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 2,563
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 2,563
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8") Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
0 - 2,5 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
0,1 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MS2,563, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,16*
€ 11,63*
Lager 955
469
€ 8,90*
ab € 8,17*
€ 11,65*
€ 3,90*
ab € 9,25*
€ 13,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.