Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS1063GLYCRE Glycerin-Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 63mm, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS1063GLYCRE Glycerin-Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 63mm, 0 - 10 bar
MS1063GLYCRE Glycerin-Manometer senkrecht (CrNi/Ms), 63mm, 0 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS 1063 GLY CRE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MS 1063 GLY CRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/4" * Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MS1063GLYCRE, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.