Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS10100ES Chemie-Manometer senkrecht, 100mm, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS10100ES Chemie-Manometer senkrecht, 100mm, 0 - 10 bar
MS10100ES Chemie-Manometer senkrecht, 100mm, 0 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Chemie-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MS 10100 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS 10100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 232.50 Optional: Anschluss 1/2" NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Skalenteilung:
0,2 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MS10100ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 164,39*
Lager 955
392
€ 5,90*
ab € 135,90*
€ 164,99*
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 170,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,99*
€ 196,3381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,1374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,0204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,73*
€ 178,1787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,721
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.